カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • シンワ測定(3)
  • アズワン(1)
  • カネテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21cab104」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウダイヤルゲージ てこ式モノタロウ(48件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベース フレキシブルタイプモノタロウ(39件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(194件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベースミニ フレキシブルタイプモノタロウ(27件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
微動送りマグネットベース モノタロウ微動送りマグネットベースモノタロウ(58件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
ミニマグネットベース モノタロウミニマグネットベースモノタロウ(38件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。質量(kg)0.38ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35