カテゴリ
- カー用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(750)
- TRACO POWER(25)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- RS PRO(13)
- omron(オムロン)(9)
- FINDER(8)
- TDKラムダ(7)
- アルミス(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- 岩崎電気(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- マリンテック(6)
- コーセル(5)
- フィリップス(4)
- 三菱電機(4)
- XP POWER(4)
- EPSON(3)
- PELTECH(ペルテック)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ブランドをもっと見る
「24v 250w」の検索結果

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用