カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三菱ふそう(63)
- スリーライン(30)
- 和田助製作所(23)
- アズワン(19)
- 千羽鶴印(エンテック)(19)
- 扶桑精機(18)
- サンナップ(16)
- CC印(ニッカトー)(15)
- マルケイ(国際化工)(15)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- ホンダ(12)
- パール金属(12)
- climbing(クライミング)(12)
- 三信化工(12)
- 関東プラスチック工業(11)
- 日本理化学器械(NRK)(10)
- 小林製薬(9)
- EBM(江部松商事)(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- ブランドをもっと見る
「280ml」の検索結果

HVLP電動スプレーガン
(64件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30販売区分業務用