カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(90)
- KOA(15)
- 東京コスモス電機(14)
- VISHAY(85)
- ケニス(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
- ARCOLECTRIC(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(112)
- メディアカバーマーケット(89)
- TOA(51)
- omron(オムロン)(30)
- オースミ電機(22)
- BOURNS(20)
- LINKMAN(17)
- SUSUMU(16)
- TEAC(16)
- イメージニクス(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- DENSO(デンソー)(11)
- ブランドをもっと見る
「2kω」の検索結果

クランプメーター
(119件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1