カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 日動工業(91)
  • SMC(71)
  • ハタヤリミテッド(62)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 明工社(37)
  • 三菱電機(36)
  • アメリカン電機(30)
  • コガネイ(22)
  • 摂津金属工業(21)
  • テンパール工業(20)
  • 日東工業(18)
  • Showa(17)
  • サンワサプライ(16)
  • CKD(15)
  • エスコ(14)
  • 日立産機システム(11)
  • ワゴジャパン(11)
  • イチネンTASCO(9)
  • 渡辺電機工業(9)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 15a」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機モノタロウ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
電気溶接機カテゴリ