カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ATEN(17)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- CKD(45)
- Festo(12)
- omron(オムロン)(14)
- OSG(オーエスジー)(17)
- SMC(394)
- THK(18)
- アズワン(10)
- アメリカン電機(32)
- イチネンTASCO(11)
- エスコ(20)
- タンガロイ(23)
- フエニックス・コンタクト(9)
- 三菱電機(18)
- 住友電気工業(Optigate(R))(8)
- 明工社(20)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
「2p-m-a」の検索結果
特価

100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機
¥17,980税込¥19,7781台当日出荷SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3