カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(775)
- KITO(キトー)(288)
- YAMAHA(ヤマハ)(287)
- SMC(221)
- マキシンコー(221)
- 中央精機(84)
- TRUSCO(65)
- SAMTEC(65)
- タンガロイ(48)
- Timken(45)
- QNAP(43)
- 日東工器(42)
- 日本モレックス(molex)(33)
- RS PRO(33)
- 椿本チエイン(31)
- コスモスビード(30)
- パナソニックコネクト(29)
- ADVANTEC(24)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- ブランドをもっと見る
「2ts」の検索結果
特価

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(16件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)
(5件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)
(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用)
(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)
¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用