カテゴリ
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ALCANhands(18)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(21)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- CKD(21)
- IKO(日本トムソン)(48)
- MAZDA(マツダ)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(74)
- エスコ(56)
- ジョインテックス(15)
- トヨタ(45)
- ニッサン(51)
- ハリケーン(17)
- ホンダ(118)
- ミツビシ(69)
- 三菱電機(24)
- 大阪魂(11)
- 新ダイワ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「301c」の検索結果



収縮チューブ
(848件のレビュー)¥74税込¥811パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
横押し型トグルクランプ(横レバー)
(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストローク(mm)16.2材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)54タイプ横押し型最高高さ(mm)17材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)102.9ハンドル操作角度(°)180販売区分業務用