カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(20)
- 神戸製鋼(7)
- brembo(7)
- メディアカバーマーケット(5)
- タセト(4)
- ニツコー熔材工業(4)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- RS PRO(3)
- ダイヘン(2)
- TRUSCO(2)
- 三菱ふそう(2)
- 特殊電極(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- マグナアロイアンドリサーチ(1)
- AMPHENOL(1)
- サンワダイレクト(1)
- JBL(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「309 tig」の検索結果

TIG溶接棒 ステンレス用
(57件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(1kg)当日出荷便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。適合SUS304材質ステンレス鋼色銀白色棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応識別色黄(端色)販売区分業務用
溶接棒 ステンレス鋼用 少量
(22件のレビュー)¥599税込¥6591箱(9本)当日出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に適合SUS304質量(g)約200タイプSUS304ステンレス棒長(mm)300JIS規格Z3221 D308-16棒径(Φmm)2.6AWS規格A5.4 E308-16該当電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)販売区分業務用