カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 島津製作所(7)
- 共立電子産業(3)
- omron(オムロン)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マザーツール(1)
- ユニファイブ(1)
- ブロードウォッチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「321-62349a」の検索結果

ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用