カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SanDisk(サンディスク)(13)
- i-PRO(10)
- TRANSCEND(トランセンド)(8)
- 共立電子産業(8)
- JVC(7)
- マルエヌ(6)
- セルスター(5)
- グリーンハウス(5)
- Gigastone(5)
- エレコム(4)
- エスコ(3)
- Team(チーム)(3)
- SPARKFUN(3)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- アセントワールド(3)
- M5Stack(3)
- Teslong(3)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
「32g microsd」の検索結果

モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応
(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G