カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(5)
- EARTH MAN(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(4)
- SK11(3)
- KTC(2)
- フジマック(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 東京メタル(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- M&M(1)
- 東芝ライテック(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 明工社(1)
- WING ACE(1)
- HEIKO(1)
- ミツバ電陶(1)
- 山豊製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「32w e26」の検索結果

LED電球 60形 広配光
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用