カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- サンエス(95)
- 警子ちゃん(18)
- エレコム(13)
- CKD(12)
- Anker(アンカー)(12)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- CIO(9)
- MOTTERU(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- omron(オムロン)(7)
- 伸興電線(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- 関西通信電線(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- エスコ(4)
- サンワサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
「3c2v 100m」の検索結果

同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用