カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日野自動車(80)
- IKO(日本トムソン)(73)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- SMC(54)
- MAZDA(マツダ)(49)
- エスコ(46)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- コンサス(36)
- 三菱マテリアル(30)
- ナベヤ(24)
- コノエ(22)
- 三ツ星ベルト(22)
- マルヤス電業(19)
- TRUSCO(18)
- ホンダ(17)
- SWAGE-LINE(17)
- 京セラ(14)
- ノーブランド(14)
- イトーキ(13)
- ブランドをもっと見る
「440s」の検索結果
特価

クランクプーリープーラー
(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。用途クランクプーリーの取り外しに。仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)質量(kg)3使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48ストローク量(mm)70(センターボルト)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195販売区分業務用