カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(474)
- MICROCHIP(401)
- Texas Instruments(177)
- ニッサン(136)
- 東芝(120)
- TRACO POWER(103)
- SMC(98)
- KEMET(81)
- DiodesZetex(80)
- STMicro(78)
- TDK(76)
- onsemi(73)
- 富士電機(72)
- ホンダ(67)
- マキテック(63)
- RS PRO(63)
- 三菱電機(61)
- SIEMENS(48)
- MAZDA(マツダ)(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5.5v」の検索結果
特価

LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用