カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(428)
  • RS PRO(253)
  • VISHAY(212)
  • omron(オムロン)(182)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(77)
  • DENSO(デンソー)(67)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • ダイヤトレンド(59)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(55)
  • 七星科学研究所(53)
  • 関西通信電線(53)
  • TAKMAN(53)
  • MG(旧エム・システム技研)(49)
  • TOA(40)
  • WURTH ELEKTRONIK(39)
  • エスコ(36)
  • ARCOLECTRIC(32)
  • BOURNS(31)
  • GB[制御機器](30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5ω」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプメーター モノタロウ

    クランプメーター

    モノタロウ(119件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
関連キーワード
電気測定カテゴリ