カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- セキスイ(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- ヴァンテック(1)
- 日本プラスチック工業(6)
- エスコ(25)
- HSバルブ(28)
- SMC(15)
- アウス(18)
- アカギ(22)
- カクダイ(22)
- ショーボンド(9)
- ユーアールディ(11)
- リケン(13)
- 伊東電機(27)
- 前澤化成工業(10)
- 日栄インテック(51)
- 昭和コーポレーション(19)
- 東栄管機(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
「50a vp」の検索結果
特価

塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下