カテゴリ
- 機構部品(2)
- 鈑金・塗装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- スズキ(4)
- NOK(4)
- NTB(3)
- 阪上製作所(2)
- オイレス工業(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アリート(ariete)(1)
「51571-38400」の検索結果

オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
アングルポリシャー ミニ
(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.88回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
スポンジバフ Φ150
(159件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式販売区分業務用