カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(34)
- 東芝ライテック(14)
- DAIKO(大光電機)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱電機(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- ELPA(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- ハタヤリミテッド(4)
- 日動工業(3)
- DNライティング(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- WING ACE(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- 岩崎電気(1)
- ウシオライティング(1)
- ブランドをもっと見る
「5500lm」の検索結果

LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ
(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
LEDランプ50W 投光器用
(6件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用