カテゴリ
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日本モレックス(molex)(12)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
「5557-10p」の検索結果
特価

端子ハウジング オスメスセット 110型
(94件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000