カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- サンエス(95)
- エレコム(17)
- CKD(12)
- Anker(アンカー)(12)
- CIO(10)
- omron(オムロン)(9)
- YAMAZEN(山善)(9)
- MOTTERU(9)
- 関西通信電線(8)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- ハイテクインター(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- カナレ電気(6)
- サンワサプライ(5)
- 多摩電子(5)
- グリーンハウス(5)
- GENTOS(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- HIKMICRO(4)
- ブランドをもっと見る
「5c-2v 100m」の検索結果

同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用