カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(17)
- 関西通信電線(7)
- SMC(4)
- エスコ(3)
- オーナンバ(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- KHD(2)
- 四国電線(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンテック(1)
- 正和電工(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- ブランドをもっと見る
「5d2v 100m」の検索結果
特価

同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用