カテゴリ
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- Kawasaki(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- OHSATO(大里)(7)
- TRUSCO(4)
- Vesrah(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- エスコ(11)
- サンコーテクノ(3)
- スズキ(13)
- ゼノア(4)
- ニチコン(4)
- ホンダ(11)
- 八幡ねじ(8)
- 大阪魂(19)
- 岩田製作所(5)
- 由良産商(4)
- 第一計器(5)
- 若井産業(4)
- ブランドをもっと見る
「5x16」の検索結果
特価

膜付グロメット
(61件のレビュー)¥84税込¥921パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
真空ポンプ ツーステージ
(23件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプエクストラロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ