カテゴリ
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(121)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- 三菱ふそう(29)
- 十川ゴム(24)
- トヨタ(22)
- ニッサン(18)
- タカチ電機工業(15)
- MAZDA(マツダ)(11)
- CKD(10)
- KYOWA(協和製作所)(10)
- ミツビシ(10)
- ホンダ(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- エスコ(5)
- Kawasaki(5)
- スズキ(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- カワグレ(4)
- ブランドをもっと見る
「620-25」の検索結果
特価

表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記
(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。 開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。 両面印刷しています。用途清掃や注意喚起用として材質PP色黄色文字内容(表)清掃中、(裏)作業中タイプ両面表示取付方式スタンド式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×620
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用