カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JAPANNEXT(51)
- アイリスオーヤマ(15)
- Philips(13)
- TCL(12)
- サンワサプライ(28)
- シャープ(13)
- NEC(1)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- MAXZEN(1)
- Igus(イグス)(423)
- RS PRO(172)
- Qlight(129)
- エスコ(63)
- EAO(59)
- SIEMENS(47)
- 東洋バルヴ(45)
- テクノフレックス(36)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- LAMP(スガツネ工業)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「65型」の検索結果
特価

防災面
(106件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)形状かぶり型防災面質量(g)250材質(レンズ)ポリカーボネートシールド高さ(mm)約185適合頭囲(cm)約52~65販売区分業務用
ソーラー式デジタル温度計
(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約60電源アモルファス太陽電池最小表示0.1℃測定範囲(℃)-59.9~+99.9コード長さ(m)約1精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5防塵防水性能IP65検知方式サーミスタ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水測定周期(秒/回)約10
平型端子 110型 カプラー&端子 セット
(34件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷配線作業に便利なセット品です用途電線等の接続にセット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)適合電線サイズ(sq)0.5~1.0販売区分業務用
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)黒耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)販売区分業務用