カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三菱電機(208)
- ホンダ(83)
- ニッサン(69)
- 空調服(64)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- Asahicho(旭蝶繊維)(54)
- ジーベック(38)
- マキタ(31)
- MAZDA(マツダ)(30)
- エム・デー・エス(28)
- スバル(26)
- KEMET(22)
- TAMIYA(タミヤ)(21)
- キャンブロ(19)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(15)
- RYOCO(菱高精機)(12)
- エスコ(11)
- SICK(11)
- ブランドをもっと見る
「7.2v」の検索結果
特価

リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ
(67件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2電線長さ(mm)135販売区分業務用