カテゴリ
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(178)
- エスコ(102)
- トヨタ(72)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- ケルヒャー(54)
- brembo(41)
- STAHLWILLE(スタビレー)(39)
- 清水製作所[継手](39)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- RS PRO(36)
- 大阪魂(35)
- NSK(日本精工)(33)
- 三菱ふそう(33)
- ホンダ(31)
- CEJN(セイン)(30)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
- JTC(26)
- 日野自動車(25)
- OSG(オーエスジー)(21)
- ブランドをもっと見る
「7/16-20」の検索結果
特価

Oリングセット Φ3-20mm
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
工具セット 差込角9.5mm
(13件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット(82点組)当日出荷小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個質量(kg)7.5差込角(mm)9.5セット商品数82ケース寸法(mm)355×220×220
ユニバーサルピッチゲージ
(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6販売区分業務用
エンドミルスタンドケース
(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質ABS樹脂幅(mm)200質量(kg)0.4高さ(mm)83奥行(mm)207収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)