カテゴリ
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Panasonic(パナソニック)(122)
- 岡崎精工(58)
- DAIKO(大光電機)(41)
- NAC(長堀工業)(36)
- エスコ(31)
- 壽堂紙製品(28)
- KINGBRIGHT(28)
- オリエンタルモーター(19)
- TRUSCO(19)
- ムトウユニパック(15)
- オオイ金属(13)
- VISHAY(13)
- SPG(11)
- JBL professional(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- LEDIL(9)
- カクダイ(8)
- 三菱マテリアル(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- ブランドをもっと見る
「70角」の検索結果

ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き
(34件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用
ツールセット 45pcs
(54件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(45点組)当日出荷備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm質量(kg)2.5ケース寸法(mm)360×260×67入組点数45
水栓柱 ミカゲ
(18件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン色ミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
水栓柱
(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン色アイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2