カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(16)
- 大喜多(1)
- 大阪魂(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「90073-mt4-000」の検索結果
特価

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1010件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性