カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(799)
- ホンダ(231)
- Panasonic(パナソニック)(221)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- 十川ゴム(121)
- 三菱電機(86)
- コガネイ(82)
- ニッタ(64)
- ニッセイ(61)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- コンサス(45)
- オサメ工業(42)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- 南国フレキ工業(29)
- ENDO(遠藤照明)(29)
- 岩崎電気(27)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- TRUSCO(23)
- DAIKO(大光電機)(18)
- ブランドをもっと見る
「900l」の検索結果
特価

安全クッション はさみ込み型 トラ柄
(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分材質NBR(発泡ゴム)色イエロー×ブラック使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
アングル 穴あき
¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質鉄厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
LEDランタン 最大1250Lm
(63件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。材質ABS質量(g)690全光束(Lm)90-300-630-1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250機能スタンド置き可、吊下げ可光源6WCOB×3個電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h使用電池単1×4本(別売)連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間電球の種類LED