カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITACO(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KOTO(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「90890-01012」の検索結果
特価

フライホイールプーラー 6way
(90件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003販売区分業務用
フライホイールプーラー 2way
(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。用途クラッチの分解や組付けに材質炭素鋼、クロム鋼球寸法(mm)64×27差込角(mm)9.5適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA販売区分業務用
ユニバーサルホルダー
(38件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13販売区分業務用