カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KIJIMA(キジマ)(3)
- アソー(2)
- セフティー3(2)
- ノールマ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カクダイ(1)
- 弘進ゴム(1)
- タカギ(1)
- 十川ゴム(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「95480-80t00」の検索結果
特価

ホース継手
(30件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
ドレンホース 耐候性
(89件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50m)欠品中Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4色アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用