カテゴリ
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(15)
- エスコ(1)
- KEIHIN(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「95700-08050-00」の検索結果

ヘルメット収納バッグ
(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ヘルメットの持ち運びや保管に便利な収納バッグです。 ファスナー式なので出し入れが簡単です。 持ち手が付いているので携帯に便利です。 一般的なアメリカンタイプのヘルメットまで収納できます。 基本ヘルメット収納用のバッグですが、シューズや安全帯の収納も可能です。用途ヘルメットやシューズ、安全帯収納材質ポリエステル色ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×290×190(最大部)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用
(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)186質量(kg)1.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)95使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径100使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用