カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- EIKO(栄工舎)(1)
- EMEET(1)
- honeywell(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- THECUT(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- イスカル(1)
- サンハヤト(11)
- タカス電子製作所(6)
- ホンダ(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 廣杉計器(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 東日製作所(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「CEM3」の検索結果

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)
(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続色ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード