カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • AGRAS(23)
  • BIGM(丸山製作所)(148)
  • BUFFALO(バッファロー)(32)
  • CAPTAIN STAG(20)
  • CKD(31)
  • DNライティング(21)
  • Flash Forge(61)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(292)
  • Panasonic(パナソニック)(565)
  • PMC(108)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • イスカル(65)
  • オカムラ(岡村製作所)(71)
  • コクヨ(43)
  • サンワサプライ(18)
  • ノーブランド(15)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • 三菱マテリアル(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D1000」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 網 防鳥用 強力タイプ 30mm目 モノタロウ

    網 防鳥用 強力タイプ 30mm目

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1枚
    当日出荷
    1000Dの太糸を使用した強力タイプの農業用防鳥網です。
    用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
  • 机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ モノタロウ

    机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
    用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12色ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール
  • 折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ

    折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
    用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640
  • ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウ

    ケーブルプロテクター 2本セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2本)
    当日出荷
    ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
    用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25