カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 投光器(2)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 5000~6000未満(2)
消費電力(W)
- 50~60未満(2)
電球の種類
LED(2)
ブランド
- モノタロウ
- アイリスオーヤマ(9)
- 岩崎電気(75)
- 矢田電気(2)
- 富士倉(2)
- 日動工業(14)
- TRUSCO(2)
- 東芝ライテック(5)
- マリンテック(4)
- 日立(3)
- タイカツ(2)
- unitech(30)
- エフケイシステム(21)
- 日本プリメックス(20)
- サンワサプライ(14)
- オプトエレクトロニクス(13)
- コガネイ(12)
- デンソーウェーブ(9)
- honeywell(8)
- BUSICOM(ビジコム)(7)
- ブランドをもっと見る
「LED E39」の検索結果
特価

LEDランプ50W 投光器用
(6件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ
(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用