カテゴリ

  • 照明(1)
    • コンセント式センサーライト(1)
絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
保護等級
  • IP44(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • ライテックス(ムサシ)(61)
  • ムサシ(1)
  • SanDisk(サンディスク)(11)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(11)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(9)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • TP-LINK(3)
  • DENALI(3)
  • ラムマウント(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • STMicro(2)
  • 三ヶ島製作所(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • 山本光学(1)
  • コミネ(1)
  • モリテックス(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • superior glove(スーペリア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RITEX」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(79件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori