カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(98)
- レイ・アウト(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- エレコム(27)
- LEPLUS NEXT(25)
- 三菱電機エンジニアリング(17)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- ユニックス[建築金物](12)
- ブラスト興業(9)
- MOTTERU(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- BIG DAISHOWA(8)
- MARUTO(大久保製作所)(8)
- 刀川平和農園(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- コーセル(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- ワルター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「SCG」の検索結果
特価

収縮チューブ
(843件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1