カテゴリ
- 電気材料(3)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- STMicro(293)
- SKC(環境測定)(153)
- KITO(キトー)(111)
- 盛光(96)
- エクシア(69)
- Canon(62)
- WESTMARK(41)
- ステルスマウント(40)
- メディアカバーマーケット(32)
- ナンシン(31)
- M5Stack(27)
- AZLA(アズラ)(23)
- スケッチャーズ(21)
- オーム電機(18)
- NEC(17)
- メディコムジャパン(17)
- NITTO(17)
- アイリスオーヤマ(16)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- ブランドをもっと見る
「STM」の検索結果
特価

ケーブルタイマウント
(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
ケーブルタイアンカーマウント
(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用の固定マウントとして材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P