カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(10)
- TRUSCO(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 日本精器(1)
- マクセル(1)
- グリーンハウス(1)
「a2000-2c ckd」の検索結果

フィルタレギュレーター セミオートドレン
(188件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
レギュレータ
(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8設定圧力単位MPa販売区分業務用
レギュレータ 小型
(43件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します最高使用圧力(MPa)0.96設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8最大流量(L/min)1100取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
フィルタレギュレーター オートドレン
(66件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用