カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(10)
- TRUSCO(1)
- エスコ(3)
- グリーンハウス(1)
- 日本精器(1)
「a2000-3c ckd」の検索結果

フィルタレギュレーター セミオートドレン
(188件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
レギュレータ
(44件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
レギュレータ 小型
(43件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4最大流量(L/min)1100最高使用圧力(MPa)0.96ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
フィルタレギュレーター オートドレン
(66件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用