カテゴリ
- 制御機器(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TRACO POWER(877)
- omron(オムロン)(410)
- ParkerTAIYO(401)
- KEMET(397)
- 渡辺電機工業(301)
- SMC(274)
- RS PRO(205)
- XP POWER(159)
- IDEC(和泉電気)(149)
- 三菱電機(131)
- サンワサプライ(128)
- Panasonic(パナソニック)(126)
- SAMTEC(109)
- VISHAY(103)
- Lumberg Automation(101)
- ATEN(99)
- シュナイダーエレクトリック(97)
- SIEMENS(95)
- コーセル(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ac dc 5v」の検索結果

ACアダプター5V2A
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用