カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- IDEC(和泉電気)(295)
- マルヤス電業(212)
- RS PRO(143)
- シュナイダーエレクトリック(123)
- SIEMENS(92)
- omron(オムロン)(84)
- 富士電機(78)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(72)
- Qlight(66)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(51)
- エスコ(31)
- CHINO(チノー)(21)
- フエニックス・コンタクト(20)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(19)
- 三菱電機(18)
- SICK(18)
- コガネイ(17)
- JAPANNEXT(17)
- パトライト(PATLITE)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ac/dc24 led」の検索結果

電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
LEDパイロットライト
(39件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷光源にLEDを用いた商品になります。用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用