カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(204)
- KEMET(2)
- TRUSCO(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- SMCS(1)
「ac30 smc」の検索結果
特価

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース販売区分業務用
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ
(59件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付販売区分業務用
フィルタレギュレーター セミオートドレン
(188件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用