カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ブロードウォッチ(297)
- ダイヤトレンド(224)
- CKD(221)
- コガネイ(198)
- 富士電機(115)
- Hirschmann Test & Measurement(106)
- シュナイダーエレクトリック(103)
- 三菱電機(93)
- omron(オムロン)(86)
- マルヤス電業(71)
- エスコ(67)
- サンワサプライ(64)
- 住友電工ハードメタル(63)
- RS PRO(60)
- 日研工作所(57)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- プロトブレンボ(45)
- エレコム(44)
- Dell Technologies(44)
- ブランドをもっと見る
「ac4」の検索結果

クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1