カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NACHI(不二越)(1,235)
  • メディアカバーマーケット(218)
  • StarTech.com(217)
  • 東亜DKK(187)
  • Hirschmann Test & Measurement(164)
  • SKC(環境測定)(106)
  • CHAMELEON FACTORY(86)
  • TORRAS(85)
  • BLACHAWK(76)
  • ホンダ(68)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(65)
  • 尼崎彫刻工業(61)
  • コミネ(52)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(47)
  • エレコム(46)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(45)
  • HITACHI(42)
  • カクダイ(41)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ach」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(412件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
関連キーワード
ラッカースプレーカテゴリ