カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af3000-03」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウフィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニットモノタロウ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.6MB)ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウエアフィルタ セミオートドレンモノタロウ(126件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオート取扱説明書(1.7MB)フィルタドレン排出口ドレンコック付
研磨剤 30000特集