カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 富士電機(18)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah165-zte3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用