カテゴリ

  • 建築金物(2)
    • アングル・ブラケット(2)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • アングル/ブラケット(1)
  • 空圧工具(19)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 光モール(25)
  • ハイロジック(30)
  • ノーブランド(4)
  • (21)
  • アルインコ(5)
  • TRUSCO(91)
  • JAPPY(2)
  • モリテック(5)
  • ダイヤトレンド(184)
  • エスコ(165)
  • SUS(エスユーエス)(96)
  • MSTコーポレーション(89)
  • ネグロス電工(78)
  • 日本モレックス(molex)(57)
  • カクダイ(55)
  • KVK(54)
  • スリーナイン島野(45)
  • ネオフレックス(40)
  • シンワ測定(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anguru」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製モノタロウ(33件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25アンバー定格電圧(V)12適合ウインカーランプ定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A
ツールワゴン モノタロウツールワゴンモノタロウ(56件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)材質(荷台)EVA
アングル L型 SUS304 モノタロウアングル L型 SUS304モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
角当て L型アングル 紙製 モノタロウ角当て L型アングル 紙製モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1束(50本)ほか
当日出荷
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。材質Kライナー、紙管原紙幅(mm)50厚さ(mm)3クラフト色
補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)モノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
アングル 穴あき モノタロウアングル 穴あきモノタロウ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
スチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウスチールワゴン ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(49件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に仕様トレーにはゴム製シートが付いています。質量(kg)15.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)ストッパーあり(×2)トレー深さ内寸(mm)56天板厚さ(mm)0.8有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)フレーム厚さ(mm)1.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウアングルポリッシャー ミニミニモノタロウ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ全長(mm)135質量(g)580使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(10.0MB)
交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウ交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
M1216用のパッドです
用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51
ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ モノタロウボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用モノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm取扱説明書(5.8MB)ホイール寸法(mm)30
エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用モノタロウ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
ワゴン アングルタイプ ステンレス製 モノタロウワゴン アングルタイプ ステンレス製モノタロウ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数2均等積載量(kg/段)30間口(mm)400奥行(mm)600全高(mm)600仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60
エアーアングルグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーアングルグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)85空気接続口PT1/4全長(mm)175質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(4.7MB)
エアードリルアングルタイプ モノタロウエアードリルアングルタイプモノタロウ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.7MB)
アングルポリシャー ミニ モノタロウアングルポリシャー ミニモノタロウ(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に回転数(min-1[r.p.m])3200仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)全長(mm)178質量(kg)0.88空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.5MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用モノタロウ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)186質量(kg)1.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)95使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径100使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(6.2MB)
ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプモノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用モノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
M1218用のパッドです
用途M1218用専用部品適合本体M1218ねじサイズ5/16×24パッド径(Φmm)51
バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウバイス アルミ製 マルチアングルモノタロウ(11件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。種類アングルバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)18材質(本体)アルミ主な用途軽作業質量(kg)0.85全長(mm)305
アングルサンダー ミニ モノタロウアングルサンダー ミニモノタロウ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚全長(mm)178質量(kg)0.7空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(4.0MB)
交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用 モノタロウ交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用モノタロウ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
M2214用のパッドです
用途M2214用専用部品適合本体M2214ねじサイズ1/4×20パッド径(Φmm)51
アングルファインダー モノタロウアングルファインダーモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1
アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウアングルダブルアクションサンダー ミニモノタロウ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ダブルアクション付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド全長(mm)178質量(kg)0.65空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(7.2MB)
アングルサンダー ミニミニ モノタロウアングルサンダー ミニミニモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2全長(mm)125質量(g)340使用空気圧力(MPa)0.55空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(9.9MB)
交換パッド 黒 ミニアングルサンダーM2214用 モノタロウ交換パッド 黒 ミニアングルサンダーM2214用モノタロウ
699税込769
1個
欠品中
M2214用のパッドです
用途M2214用専用部品適合注文コード:61152902適合本体M2214ねじサイズ1/4×20パッド径(Φmm)45
カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウカットオフツール ミニミニ 75Φ用モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4仕様(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個全長(mm)125質量(g)400使用空気圧力(MPa)0.55使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(13.5MB)ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5
クランプ アングル用 モノタロウクランプ アングル用モノタロウ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90材質(本体)FCD450材質鋳鉄質量(kg)3.7締付力(kN)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
スパナ19mm ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウスパナ19mm ミニアングルポリッシャーM1218用モノタロウ
229税込252
1個
当日出荷
M1218用のスパナです
用途M1218用専用部品適合M1218用適合本体M1218材質長さ(mm)94呼び寸法M19
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用モノタロウ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)全長(mm)160質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)79使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.9MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用モノタロウ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.4MB)
スパナ14mm ミニアングルサンダーM2214用 モノタロウスパナ14mm ミニアングルサンダーM2214用モノタロウ
299税込329
1個
当日出荷
M2214用のスパナです
用途M2214用専用部品適合本体M2214材質長さ(mm)85呼び寸法M14