カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • 富士電機(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asn210」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチモノタロウ(16件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチモノタロウ(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチモノタロウ(22件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード
n21特集
  • おすすめ人気ランキング
  • n21